エスコ
[M] 低圧用絶縁ウェアー(直流750V)
サイズ
M
エスコ品番
EA640ZL-1
材質
ビニールレザークロス(PVC)
色
黄色
使用電圧(V)
直流750以下
試験電圧(V/1分)
3000
職業別シーン
電気・設備工事
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50139154
EA640ZL-1
オープン
¥
27,400
¥
30,140
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください