エスコ エスコの 作業工具 エスコの トルクレンチ/トルクドライバー エスコの トルクレンチ 5- 50Nm・3/8"sq 絶縁ラチェット式トルクレンチ プレセット形 最小目盛2.5N・m 5- 50Nm・3/8"sq 絶縁ラチェット式トルクレンチ 注文コード 50178162 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)385 差込角(mm)9.5 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)5~50 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723KN-3A 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA723KN-3A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50178162 EA723KN-3A オープン ¥76,300 ¥76,300 ¥83,930 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 19.0sqプレセット型トルクレンチ KTC 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 25.4sqプレセット型トルクレンチ KTC 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ エクステンションギアレンチ 日平機器 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ エスコ 税込¥32,978~ ¥29,980~ ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 税込¥31,878~ ¥28,980~ DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ 東日製作所 税込¥25,278~ ¥22,980~ ロングラチェットトルクレンチ JAPPY 税込¥9,788~ ¥8,898~ トルクレンチ用ケース 東日製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ 日本仕様トルクレンチ STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 両口ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ デジタルトルクメータ ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ デジタルトルクメータ(RS-232Cモデル) ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ デジタルトルクメータ(ワイヤレスモデル) ハイオス 税込¥274,780~ ¥249,800~ ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所 税込¥105,578~ ¥95,980~ フレアーリングツール (軽量) エスコ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,038~ ¥6,398~ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用鉄芯 東京彫刻工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具トルクレンチ/トルクドライバートルクレンチプレセット形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります プレセット形 絶縁トルクレンチ デジタルトルクレンチ 単能形 ダイヤル形 ヘッド交換式 プレート形 プリロック形 動力式 シェアする マイページ 最近見た商品