0.1-1.4 クラックスケール
|
(2件のレビュー)
透明でクラックに合わせ易くなっています。
軟らかく、ヒビに当てやすいです。
携帯に便利な名刺サイズ。
用途コンクリートのひび割れ検査に使用するクラックスケール
エスコ品番EA725VA-8
材質ポリエステル
質量(g)4
測定範囲(mm)クラックスケール:0.03~2.20、直尺目盛:0~80
精度(mm)クラックスケール:±0.02
最小目盛(mm)クラックスケール:0.03、直尺目盛:0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×0.2×91
許容差cm目盛長さの許容差:80mm±0.15mm
内容量1個
注意
※こすれて目盛が消える事があります。温度・湿度の変化で伸縮・変形する事があります。