テープカッター
1インチ(約25mm)の紙管のテープにも、3インチ(約76mm)の紙管のテープにも対応しています。(3インチの紙管のテープ使用時は、手前の三角の部品を取付け、使用します。)
- エスコ品番
- EA765MB-9
- 材質
- プラスチック
- 寸法(mm)
- 80×205×90(H)
- 質量(kg)
- 1.2
- テープ種類
- 大巻/小巻両用
- 内容量
- 1個
注意
※テープは付属していません。文房具 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07












![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)
![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124618-260909-02.jpg)









