エスコ エスコの 学童・教育用品 エスコの 理科/技術/科学工作 エスコの 電気/電流/磁界 Φ22.2x20mm 強力マグネット Φ22.2x20mm 強力マグネット 注文コード 50289198 特性強力 色青 仕様磁気防止プレート付 エスコ品番EA781EE-23 材質ネオジウム 寸法(mm)Φ22.2×20 質量(g)20 使用温度(℃)80以下 吸着力(N[kgf])160[16] ねじサイズM6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA781EE-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50289198 EA781EE-23 オープン ¥1,810 ¥1,810 ¥1,991 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 学童・教育用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プロペラ ケニス 税込¥131 ¥119 バスケットへ レトロフォーミュラ エレキット 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ センサブラケット 岩田製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ センサブラケット 岩田製作所 税込¥1,428~ ¥1,298~ センサブラケット 岩田製作所 税込¥615~ ¥559~ センサブラケット 岩田製作所 税込¥1,648~ ¥1,498~ センサブラケット 岩田製作所 税込¥527~ ¥479~ センサブラケット 岩田製作所 税込¥1,758 ¥1,598 X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LED電球 KS 12V(DC用) ナリカ 税込¥8,800 ¥8,000 バスケットへ つり合いおもり2個1組(滑車P-6N用) ナリカ 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ つりひも(滑車P-6N用) ナリカ 税込¥770 ¥700 バスケットへ LEDブラックライト(樹脂硬化用)A ナリカ 税込¥1,518 ¥1,380 バスケットへ カメラ型万華鏡 アクア アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥491 ¥446 バスケットへ わくわくレンズ万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥410 ¥373 バスケットへ クリスマス 万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥501 ¥455 バスケットへ 花火万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ハロウィン 万華鏡 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥501 ¥455 バスケットへ RECプッシュ 4色セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥3,300 ¥3,000 バスケットへ アーテック 算数教育5点セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥3,001 ¥2,728 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作電気/電流/磁界 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品