エスコ エスコの 切削工具 エスコの 面取り・バリ取り エスコの 位置決めドリル(リーディングドリル) 10.0x 89mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) AGコーティング ハイス製 10.0x 89mm/140° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) 注文コード 50328985 刃径(Φmm)10 シャンク径(mm)10 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)89 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-10C 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA824PC-10C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50328985 EA824PC-10C オープン ¥4,230 ¥4,230 ¥4,653 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 面取り・バリ取り の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面取りカッター SPMF4-4 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-6 日進 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-8 日進 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-8 日進 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-4 日進 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 面取りカッター SPMF4-6 日進 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ Sポイントセンタードリル ギガ・セレクション 税込¥1,758~ ¥1,598~ デバリングツール用アクセサリーオートロックタイプ用ブレード調整ネジ ミシガン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガン 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ デバリングツール用アクセサリーパイロット調整ネジ(A・B・Cタイプ用) ミシガン 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール 税込¥5,498~ ¥4,998~ 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド 税込¥6,488~ ¥5,898~ 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング 税込¥6,928~ ¥6,298~ 超硬NCスポッティングドリル60° グーリング 税込¥7,698~ ¥6,998~ 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング 税込¥8,468~ ¥7,698~ カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパン 税込¥4,618~ ¥4,198~ カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパン 税込¥5,168~ ¥4,698~ カウンターシンク60° レギュラ グーリングジャパン 税込¥6,378~ ¥5,798~ カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングジャパン 税込¥1,868~ ¥1,698~ カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングジャパン 税込¥16,478~ ¥14,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具面取り・バリ取り位置決めドリル(リーディングドリル) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります バリ取り 面取りカッター センタードリル 位置決めドリル(リーディングドリル) シェアする マイページ 最近見た商品