4.0x 52mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)

4.0x 52mm/ 90° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ

刃径(Φmm)4 シャンク径(mm)4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 全長(mm)52 表面処理AGコーティング エスコ品番EA824PC-4A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50329344 EA824PC-4A
オープン
1,830
2,013 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする