125mm キーホルダー(本革/タン)

125mm キーホルダー(本革/タン) エスコ
(1件のレビュー)

丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。

タン エスコ品番EA916ZD-101 材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分)) 幅(mm)25×11 全長(mm)125、【ピストルナスカン】45 質量(g)39 ベルト幅(mm)21 クリアランス(mm)10×15 開口幅(mm)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50419644 EA916ZD-101
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50419644
2021-02-24
用途:
セキュリティキーの携帯
運輸・通信業

制服のベルトに馴染むデザイン、
作りなので、使いやすい。
また、キーの留め金具が
しっかりした作りで、
安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする