エスコ エスコの 厨房用品 エスコの 厨房機器・設備・調理機械 エスコの その他業務用厨房装置類 30mmx270mm ボトルブラシ 30mmx270mm ボトルブラシ 注文コード 50440102 コップやボトルの大きさに合わせてご使用下さい。 手が届きにくいコップ底の汚れや茶シブも落せて清潔 材質毛:ポリプロピレン、柄:天然木、ワイヤー:ステンレス エスコ品番EA928AG-72 全長(mm)270 ブラシ寸法(mm)Φ30×120 内容量1個 特価 本日8月19日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250815 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AG-72 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50440102 EA928AG-72 オープン ¥620 ¥620 ¥682 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 厨房機器・設備・調理機械 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーキンタ 長柄ブラシ ソフト バーキンタ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ グレージングブラシ(細め) hillbrush 税込¥2,748 ¥2,498 グレージングブラシ(ミディアム) hillbrush 税込¥3,078 ¥2,798 グレージングブラシ(ワイド) hillbrush 税込¥3,518 ¥3,198 ロングハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥7,038 ¥6,398 ショートハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥5,498 ¥4,998 ロングハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ハンドブラシ(スモール) hillbrush 税込¥4,178 ¥3,798 ショートハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ インパクト グリストラッパー PROUP 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 電動フードチョッパー グリーンハウス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ふっ素加工 油はね防止ガード ヒロショウ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 隙間ワゴン200(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚150 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 隙間ワゴン300(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚200 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚300 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 隙間ワゴン250(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 隙間ワゴン150(下棚) AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 隙間ワゴン 上棚250 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械その他業務用厨房装置類グリス除去装置・業務用清掃ブラシ柄付ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ハンドブラシ 柄付ブラシ パイプブラシ フロアーブラシ グリーストラップ シェアする マイページ 最近見た商品