エスコ エスコの 厨房用品 エスコの 厨房機器・設備・調理機械 エスコの その他業務用厨房装置類 340mm カウンターダスター(ソフト) 340mm カウンターダスター(ソフト) 注文コード 50440723 握りやすいグリップです。 材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂 エスコ品番EA928AJ-30 全長(mm)340 タイプソフト 毛丈(mm)63 ブラシ寸法(mm)55×200 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA928AJ-30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50440723 EA928AJ-30 オープン ¥1,600 ¥1,600 ¥1,760 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グレージングブラシ(細め) hillbrush 税込¥2,748 ¥2,498 グレージングブラシ(ミディアム) hillbrush 税込¥3,078 ¥2,798 グレージングブラシ(ワイド) hillbrush 税込¥3,518 ¥3,198 ロングハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥7,038 ¥6,398 ショートハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥5,498 ¥4,998 ロングハンドルブラシ(ハード) hillbrush 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ハンドブラシ(スモール) hillbrush 税込¥4,178 ¥3,798 ショートハンドルブラシ(ソフト) hillbrush 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ バーキンタ 長柄ブラシ ソフト バーキンタ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ インパクト グリストラッパー PROUP 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 手洗い用ブラシ 椿本興業 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ すき間ブラシ イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ すき間ブラシ レッド 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シンクブラシミニ イエロー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シンクブラシミニ グリーン 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シンクブラシミニ ブルー 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ シンクブラシミニ ホワイト 椿本興業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品厨房機器・設備・調理機械その他業務用厨房装置類グリス除去装置・業務用清掃ブラシハンドブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります ハンドブラシ 柄付ブラシ パイプブラシ フロアーブラシ グリーストラップ シェアする マイページ 最近見た商品