エスコ
F型コネクター[4C同軸ケーブル用](2個)
種類
コネクタ
仕様
丸型
エスコ品番
EA940P-44
形状
ストレート
質量(g)
20
適合ケーブル
4Cケーブル用
結合方式
ねじ
コネクタタイプ
F型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501657
EA940P-44
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください