エスコ
7.0L 油性・トタン用塗料(スカイブルー)
合成樹脂系トタンペイントです。
日光・雪・雨に強く、悪条件下でも長期間トタンを護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途
トタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、ひさし、といなどの塗装に
仕様
艶あり
エスコ品番
EA942EJ-82
材質
容器:スチール、蓋:スチール・プラスチック
寸法(mm)
235×235×175(H)
質量(kg)
8
色
スカイブルー
主な用途
屋根、塀、トタン
指触乾燥時間(分)
20℃:約3、冬期:約6
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(時間)
約9、冬期:約16
特性
速乾
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
80~100
内容量
1個
注意
※ペイントうすめ液(EA942EP-1/-3)をお使いください。(用具洗浄も)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516262
EA942EJ-82
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください