エスコ
7.0L 油性・トタン用塗料(青)
合成樹脂系トタンペイントです。
日光や雨・雪に強く、悪条件下でも長期間トタン板を護ります。
変質しにくく、ツヤも長持ちします。
なめらかで、鮮明な色の仕上がりになります。
用途
トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見等の屋外トタン部の塗装
色
青
仕様
艶あり
エスコ品番
EA942EJ-84
質量(g)
8120
耐熱温度(℃)
80
主な用途
屋根、塀、トタン
塗布方法
刷毛・ローラー
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
20℃:約3、冬期:約6
半硬化乾燥時間(時間)
約9、冬期:約16
特性
速乾
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約40~50
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約80~100
内容量
1個
注意
※コールタールが塗ってある上に塗るときは「銀色」を塗って下さい。
※よく撹拌してからお使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50516323
EA942EJ-84
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください