曜日別特売

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)

1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒) - エスコ
(2件のレビュー)
指触乾燥時間(時間)5エスコ品番EA942FB-32耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50522404EA942FB-323001
オープン
2,600
2,860(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 現場タッチアップ塗装
有限会社カマクラ建設業・工事業

なかなか渋い艶消し黒です。薪ストーブの煙突抑えの鉄骨に使いました。

対象商品 : 50522404
2023-02-25
用途: バイクのエンジン塗装
株式会社アソート医療・福祉・介護関連業

スーパーカブのエンジン塗装に使用しました。問題無く使えました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする