エスコ
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
仕様
鍵穴なし
付属品
仕切板1枚
エスコ品番
EA960AB-16
質量(kg)
2.8
色
本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
適合車種
ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
315
有効内寸法・高さ(mm)
115
有効内寸法・幅(mm)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705682
EA960AB-16
900×400×155
40
オープン
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください