ハンディボックスセット
セット内容:CarryLite 55 4x8-16(143615)×2個。ハンディボックスセット146395と146418はスタッキング可能です。パーツケースの脱落を防ぐリテーナ付きです。
- 材質
- 【パーツケース(蓋)】ポリカーボネード、【パーツケース(本体)】ポリプロピレン
- 寸法(mm)
- 【ボックス】386×278×195
- 質量(g)
- 3696
- 積載荷重(kg)
- 25
- 外寸(mm)
- 【パーツケース】337×278×57
- 内寸(mm)
- 【パーツケース】313×218×45
- 材質(ボックス)
- ポリプロピレン
- 内容量
- 1セット
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ


















![ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(12個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377932-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(15個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377941-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX(18個) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377950-260831-02.jpg)
![ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品] ユーティリティBOX用ベルト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377959-260831-02.jpg)







