エスコ
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番
EA960AB-5D
質量(kg)
22
色
OD
材質(本体)
高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【南京錠取付穴】19×12
適合車種
軽トラック
外寸法・幅(mm)
1330
外寸法・高さ(mm)
515
外寸法・奥行(mm)
635
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705786
EA960AB-5D
1330×635×515
オープン
¥
64,900
¥
71,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください