エスコ
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
付属品
仕切板、水抜き栓
エスコ品番
EA960AB-6
質量(kg)
5.1
色
本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
適合車種
ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)
850
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705847
EA960AB-6
850×450×390
85
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200