エスコ
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番
EA960AB-7
質量(kg)
9.9
色
本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
適合車種
軽トラック
外寸法・幅(mm)
1300
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50705883
EA960AB-7
1300×450×390
130
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください