702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)

702x370x389mm 車載ケース(樹脂製) - エスコ

上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。

エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50705908EA960AB-8702×370×38962
オープン
6,960
7,656(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする