曜日別特売

1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個)

1/4"( 6.35mm) オフセットリンク(ステンレス/2個) - エスコ

チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。

ピッチ(mm)6.35適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-425材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)3.2列数1番手#25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50723207EA967EG-425
オープン
1,050
1,155(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする