1500ml オイルポンプ
用途ブレーキオイルやクーラント等に
容量(mL)1500
仕様目盛付
エスコ品番EA991GF-2
寸法(mm)【ボディ】直径95×470
質量(g)660
対応SAE60まで
ノズル長(mm)380
ノズル口径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
内容量1個
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50792245 | EA991GF-2 | 76611773 | EA991GL-14 |
![]() |
1500ml オイルサクションガン | エスコ | 1個 | ¥19,900 税込¥21,890 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |