曜日別特売

ライティングレール(直付用)

ライティングレール(直付用) - 東芝ライテックライティングレール(直付用) - 東芝ライテックライティングレール(直付用) - 東芝ライテックライティングレール(直付用) - 東芝ライテックライティングレール(直付用) - 東芝ライテックライティングレール(直付用) - 東芝ライテック
(10件のレビュー)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。

材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1本
注意
※ジョインタ類を取り付けるため、レール切断は取付穴より、50mm以上離れた位置でおこなってください。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200124NDR02122
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50200142NDR0214(S)4シルバー
11,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50200167NDR0211(S)1シルバー
2,750
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50200176NDR0212(S)2シルバー
5,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
50200185NDR02133
8,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
50200194NDR0212(K)2
5,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50200228NDR02144
11,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50200282NDR0213(K)3
8,400
5,598
6,158(税込)
当日出荷
50200298NDR0211(K)1
2,750
2,098
2,308(税込)
当日出荷
特別運賃
50200334NDR02111
2,750
2,098
2,308(税込)
当日出荷
50200343NDR0213(S)3シルバー
8,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50200377NDR0214(K)4
11,300
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,700/税込¥12,870
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥11,700/税込¥12,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥38,700/税込¥42,570
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)¥49,300/税込¥54,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200124
2024-10-22
用途: リビングの照明用
建設業・工事業

他社製よりも安いが品質は問題なくコスパが良い。欲を言えば
、フィードインキャップ等の部品も安くなると助かります。

対象商品 : 50200334
2024-05-29
用途: リフォームで取り替えました
北利ん道卸売・小売業

素早い発送にすぐ到着してとても簡単にでき、可愛いお部屋になりました。

対象商品 : 50200167
2024-02-05
用途: 屋内電気工事
製造業

あれ~、当日出荷じゃなかったっけ? なぜか、これだけ出荷連絡来ない。

対象商品 : 50200124
2021-02-22
用途: シーリングライトの設置
その他業種

しっかりとした製品で、安心感がある。
穴明けの位置については、天井の垂木は、「60cm間隔」なので、それに合わせてあると、使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 50200334
2022-05-17
用途: 新規取付時
その他業種

付属のネジが入っていなかった。 ネジが入っているだろうビニール袋が何も入っていない状態でレールにゴム止めされていて、マヌケ丸出し状態
返品不可とする商品なら、中身に瑕疵の内容にもっと注意を払ってほしい。
ほんと最低

7が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。別途ご連絡させていただきます
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

対象商品 : 50200334
2020-12-15
用途: ライティングレールを伸ばしたかったので

ジョイントと合わせてライティングレールを延長するのに使いました。2mに置き換えるより1m+1mのほうが何かとフレキシブルと判断して工事しましたが、大体目論見通りにできました。

対象商品 : 50200185
2023-05-26
用途: 新期照明設置用
卸売・小売業

ネジ付きと書いてあるのに探してもどこにも無い。袋には入って無いし別に付属もされてない。別発送のジョインタ、フィードインキャップの封筒にも入っていない。結果、日程も無いので問い合わせる間もなくホームセンターに買い出しに行き、時間も費用も高くついた。もうきっと買わない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。また、弊社WEBサイトの表記でご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。商品情報の整備に努めさせていただきます。

対象商品 : 50200282
2020-08-31
用途: 蔵の改修に使用。
農・林・水産業

3mの長物を配達してもらい、大変助かりました。ただ少し時間がかかりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする