曜日別特売

接地極付ライティングレール(直付用)

接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック接地極付ライティングレール(直付用) - 東芝ライテック
(4件のレビュー)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。

材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1本
注意
※ジョインタ類を取り付けるため、レール切断は取付穴より、50mm以上離れた位置でおこなってください。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200133NDR0214E(K)4
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50200158NDR0211E(K)1
3,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
50200203NDR0212E(S)2シルバー
6,600
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
50200212NDR0212E2
6,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50200237NDR0214E4
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50200246NDR0214E(S)4シルバー
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50200264NDR0211E1
3,300
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
50200273NDR0211E(S)1シルバー
3,300
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
50200307NDR0212E(K)2
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50200386NDR0213E3
9,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
50200395NDR0213E(K)3
9,900
6,598
7,258(税込)
当日出荷
50200352NDR0213E(S)3シルバー
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,850/税込¥6,435
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,850/税込¥6,435
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥19,350/税込¥21,285
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,650/税込¥27,115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200212
2021-08-23
用途: 電気工事

施設天井へのコンセント増設作業に購入しました。
問題なく工事は完了しました。

対象商品 : 50200212
2021-04-27
用途: 作業机への給電と照明
TEC櫻井製造業

部屋の中央にある作業机に給電するために床にケーブルを這わせると足を引っかけるので
天上レールを取り付け、給電コンセントや照明器具をひっかけるために購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 50200158
2020-09-24
用途: 店内の照明
かしばや飲食業

店内の照明が暗く、取り付けました。部品も全てそろい大変助かりました。

対象商品 : 50200395
2020-12-14
用途: 会社のレールライトにて

とても良い商品だと思います。
色がとてもマッチしていて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする