曜日別特売

防止コンセントプラグ(ライティングレール用)

防止コンセントプラグ(ライティングレール用) - 東芝ライテック防止コンセントプラグ(ライティングレール用) - 東芝ライテック
(8件のレビュー)
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15内容量1個
注意
※1500W以下でお使いください。発熱、焼損の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50200745NDR6012(K)
1,170
799
879(税込)
当日出荷
50200833NDR6012
1,170
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50200833
2022-03-16
用途: ライティングレールの活用に!
卸売・小売業

ライティングレールを取付けて、ファンを使ってますが、待てよここから電源が取れれば変な配線いらないな、と別品を付けました、店内カメラです。

1が参考にしています
対象商品 : 50200745
2021-12-06
用途: レ-ル用コンセント設置に

天井用防犯カメラの電源供給部のコンセントとして使用

1が参考にしています
対象商品 : 50200833
2021-06-03
用途: ライティングレールからの電源取り
卸売・小売業

ライティングレールからの電源取りに使用しました。
問題なく、100V電源ソケットが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 50200833
2021-04-22
用途: ダクトレールからの電源
卸売・小売業

100Vの共通ダクトレールに問題なく使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 50200833
2020-10-05
用途: 調理室照明
建設業・工事業

他のメーカーのも使用したことがありますが特に変わったところはありません。ライティングレールに取付でコンセントを増設できるので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 50200833
2019-03-03
用途: 事務所のコンセント
卸売・小売業

事務所内にはパソコン等の電気が必要なものがたくさんある。今までたこ足配線であったが、特に、掃除などの時、邪魔だった。
ライティングレールを壁につけることによりスッキリしたし、安全になった。この品は、しっかりした品で不具合は無し。どこより安価で、うれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 50200745
2019-01-29
用途: 照明設備の設置
教育・研究機関

ライティングレールから電源を取るために購入。取り付けはスムーズで抜け防止になっているため、安全性が確保されていると思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 50200833
2018-02-13
用途: ライティングレールからのノートPCや携帯充電器への給電
有限会社AXIS環境計画サービス業

差し込みがやや硬い。値段がもう少し安いとありがたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする