一液型RTVゴム 難燃

一液型RTVゴム 難燃 信越化学工業

LEDをはじめとする受発光素子の固定、封止などオプティカルデバイスの光学特性を損ないません。
-50℃~+250℃で使用可能。連続使用の場合でも-40℃~+180℃という広い温度範囲で安定した性能を発揮し、ゴム弾性を失いません。
温度や湿度などの環境変化に対しても安定した電気特性を示します。そのため、トランスなどの高圧部品の絶縁に適します。
パワー半導体モジュールのポッティング、ボンディングワイヤー部の封止など、幅広い温度範囲で電子部品をストレスから保護します。

用途電源部品、固定用 絶縁破壊電圧(kV)28 難燃性(UL94)V-0 引張強度(MPa)2.5 密度(g/cm3)1.18(23℃) 指触乾燥時間(分)3 硬さ(デュロメータA)43 外観灰色 硬化条件23±2℃、50±5%RH 熱伝導率(W/mk)0.25 比誘電率 50Hz3.3 誘電正接 50Hz1×10-2 引張せん断接着強さ(MPa)1.5 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 切断時伸(%)350 危険等級 危険物の類別第二類 性状ペースト状 硬化時間7日 体積抵抗率(Ω・m)3.0T
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50449263 KE-3490-100 1本(100g) その他のもので政令で定めるもの
オープン
 
 
取扱い終了
50449297 KE-3490-330 1本(330g) その他のもので政令で定めるもの
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73535507 KE3490 ラミネート 1本(110g) 引火性固体
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50449263 KE-3490-100 77034573 KE-3450-100 KE-3450-100 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 77034573 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 1本(100g) 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50449297 KE-3490-330 77034589 KE-3450-330 KE-3450-330 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 77034589 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 1本(330mL) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする