強力鉄粉除去クリーナー

強力鉄粉除去クリーナー - PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナー - PITWORK(日産)
(147件のレビュー)

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。
鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。
シャンプー効果があります。

危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50829467KAB01-50090
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:147
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: 自転車のさびとり

自転車のさびにスプレーしてみたら液体がどんどん紫になって土間コンクリートの上に染みが付かないか心配になったが、さびも紫色もきれいに取れた。

2026-03-05
用途: 鉄粉除去
有限会社まるよし運輸運輸・通信業

鉄粉は綺麗にとれます。
もう少しスプレー噴霧が少量の拡散式にして頂きたい。出る量が多い。
大型トラックのキャビン3台分で無くなったので、実際は大型トラック1台分でなくなるのかな?

2026-03-06
用途: 車鉄粉取り
信総和株式会社建設業・工事業

リピート購入です。短時間で手間いらず、あっという間にきれいに取れます。
お勧めです。

対象商品 : 50829467
2025-11-09
用途: アルミホイールのダスト除去
その他業種

ブレーキダストのクリーニングで使用。吹き付けて3分程(乾いたら駄目)放置して、ウェスで擦ってやると良く落ちます。使用後はスプレーを外して水で洗った後、ボトルは元のキャップをして保存しないと、スプレーが壊れますのでご注意を。

6が参考にしています
対象商品 : 50829467
2026-02-07
用途: 夏タイヤ、冬タイヤ交換時にホイール清掃のため使用

色々と鉄粉除去剤使用しましたが、この商品が一番効果が有り汚れが落ちます

2025-12-03
用途: コーティング前処理
森木エネルギー株式会社

評価がよかったので試しに購入。以前からある鉄粉クリーナーと同様、紫色に鉄粉が浮き上がりますが、これだけでは完全除去とはいかず、粘土を併用しました。1台で半分ほど使いましたがもっと使わなければいけなかったのかな?

2025-09-17
用途: 鉄粉除去に使用
名取商会製造業

何回かリピートしていますが、使用中スプレーノズルの容器接続部上側がポコっと外れてスプレー出来なくなるの以外はすごく良いです。
メーカーさんあのスプレーノズルなんとかなりませんかね!
購入した全部がこの症状になります。

3が参考にしています
対象商品 : 50829467
2025-08-14
用途: コーティングの下地処理
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスコーティングを行う下地処理に使用します。
紫色に反応して鉄粉の付着状況が分かりやすく、除去能力も高いので、コーティングの仕上がりも良くなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする