リレーソケット渡りバー PYFシリーズ

リレーソケット渡りバー PYFシリーズ - ユーボン

リレーソケット用のコモンの渡り配線にご利用下さい。
作業時間の大幅短縮ができます。

材質
黄銅・ニッケルメッキ・樹脂コート
通電電流(A)
(最大)20
内容量
1袋(10本)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
極数
適合ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50871336PYF082L222(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、( パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
1,620
取扱い終了
返品不可
50871345PYF082Y222(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、 パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
1,620
取扱い終了
返品不可
50871354PYF082B222(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、 パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
1,620
取扱い終了
返品不可
50871363PYF142B292(オムロン)PYF14A、(富士電機)TP514×1、( パナソニック)-、( ユーボン)SK4-14
1,680
取扱い終了
返品不可
50871372PYF088L228(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、( パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
3,740
取扱い終了
返品不可
50871388PYF148L298(オムロン)PYF14A、(富士電機)TP514×1、( パナソニック)-、( ユーボン)SK4-14
4,420
取扱い終了
返品不可
50871397PYF088Y228(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、( パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
3,740
取扱い終了
50871406PYF148Y298(オムロン)PYF14A、(富士電機)TP514×1、( パナソニック)-、( ユーボン)SK4-14
4,420
取扱い終了
返品不可
50871415PYF088B228(オムロン)PYF08A、(富士電機)TP58×1、( パナソニック)AP3821、( ユーボン)SK2-08
3,740
取扱い終了
返品不可
50871424PYF148B298(オムロン)PYF14A、(富士電機)TP514×1、( パナソニック)-、( ユーボン)SK4-14
4,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする