曜日別特売

前輪 アルミホイール 黒リム

前輪 アルミホイール 黒リム - アサヒサイクル
(7件のレビュー)

一般的な交換用リム組みです

材質リム:アルミ、スポーク:スチール軸長(mm)150仕様上面黒塗り塗装、英式バルブ用セット内容ハブナット(15mm)、ワッシャーエンド幅(mm)100前後区分前輪内容量1本
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50894402XFB2626×1.5 HE
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
50894418XFB70700C(28-38対応)
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50894402
2025-11-06
用途: 農業、収穫台車の車輪として
農・林・水産業

このサイズのホイールの
ベアリングリテーナも取り扱い
願いたい

対象商品 : 50894418
2023-08-14
用途: 自転車の修理
go5建設業・工事業

歪んだ車輪の交換の為に購入しました。
車輪交換後、自転車は調子良くなりました。

対象商品 : 50894418
2023-05-01
用途: タイヤ交換とホイール交換。
電気・ガス・熱供給・水道業

今使っているホイールが経年でスポークの錆びも酷いので交換しました。綺麗になりましたが、何よりも軽くなったのが良かったです。

対象商品 : 50894402
2019-06-21
用途: 変形したホイールの交換
その他業種

商品の到着前までは少々不安がありましたが到着後、梱包を開封して予想通りの製品であったことで安堵しました。実際に装着して、試乗しましたが満足しています。少し難点を言えば、ニップルの取り付けに粗さが見えたところです。

1が参考にしています
対象商品 : 50894418
2021-09-04
用途: ホイール交換

ハブナットのサイズが15mmと記載されていますが、現物は二面幅17mmで軸はW3/8ネジです。
適合しなかったためハブのみ追加で購入し、交換して使用しました。
できるだけ取り付けに影響する寸法は記載していただきたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見ありがとうございます。
商品情報に追記させていただきます。

対象商品 : 50894418
2021-08-28
用途: リム摩耗のため交換

電動自転車の交換に使用しようと思い、購入しました。残念ながら、スポークのハブ取り付け部にある速度センサーが取り付けできませんでした。ハブの径が大きいためです。購入前に調べられれば良かったのですが、見た目あまり変わらないように見えたため、合わない可能性は有ると理解した上で購入。正確な図面があれば良かったと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 50894418
2018-05-29
用途: 自転車のフロントホイールが歪んでいたので交換しました。

問題なく作業して交換が終わり3,4日乗っていますが今のところ問題ないです。
取り付け前に、商品を確認したところ軸のベアリングの回転時に抵抗を感じ、「初期不良かな?」と思いましたが、サイクルショップで確認したところ多少は問題ないとのことでした。
自転車のスピードも1割程度向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする