エンジンチェーンソー

エンジンチェーンソー ゼノア

超簡単。軽くリコイル始動。
ねばりUP。ゼノア独自の7枚刃クラッチドラム。
10インチバーに十分対応。
疲れない。全装備質量でも2.5kgの軽さ。

ブレーキチェンブレーキ手動式 質量(kg)2.2 排気量(mL)18.3 防振装置ハンドル3点防振ジョイント 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×190×190 燃料タンク容量(L)0.17 点火方式デジタル制御式(CDI) キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付) 始動方式リコイルスタータ式(eスタート) 排気量18.3cm3 振動3軸合成値(m/s2)4.3 オイル量(L)0.16 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50897324 G2100T-25CV8
76,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする