曜日別特売

駆動系リフレッシュKITタイプ1 シグナスX125用

駆動系リフレッシュKITタイプ1 シグナスX125用 - DAYTONA(デイトナ)

駆動系リフレッシュKITタイプ1
スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。
上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。
駆動系リフレッシュKITタイプ2
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。
これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。
単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

適合車種シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、当社指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
所定の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50~100km行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5089868890285
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする