アルミホイール 5本スポーク 8X3.5J クリアー
スタイリッシュな5本スポークデザインのチューブタイプアルミホイールで、バネ下重量の大幅な軽量化が可能です。
左右合わせのボルト&ナットは軽量で錆の発生しないステンレス製。
ホイールオフセット寸法は純正に合わせているため、純正車両にそのまま装着可能。
タイヤサイズ推奨タイヤサイズ3.5J F:110/80-8
材質アルミ、ステンレス
色クリアー
板厚(mm)ホイール:3
適合車種モンキー/FI(’78~)、ゴリラ(’78~)
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。