ハイスピードプーリー ウェイトローラー付き マジェスティS

ハイスピードプーリー ウェイトローラー付き マジェスティS - DAYTONA(デイトナ)

加速&最高速アップのためローラーガイド形状をとことんまで煮詰めたハイスピードプーリー。ドライブフェイス&プーリー外径をベルト移動幅の限界まで大径化。プーリーボス挿入部には耐久性に優れるドライメタルを採用。

仕様
●ノーマルマフラーにベストセッティングのDWRウエイトローラー付属。
プーリーボス、ランププレート、スライドピースなどは純正を使用します。
●ビッグドライブフェイス(92768)付き。
●付属ウエイトローラー:11g×6個です。(Φ20×12mm幅)
適合車種マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)内容量1個
注意
※付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販のマフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。
※摩耗、劣化したベルトは使用不可。ベルト切れ、プーリー破損など、深刻な駆動系トラブルの原因となります。
※メーカー強化Vベルトの同時装着をおすすめします。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
※ランププレート外周部のバリ取りが必要です。
※テフロンコーティングは恒久的な処理ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090010691170
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする