DAYTONA(デイトナ)
駆動系リフレッシュKITタイプ2 シグナスX125〈5UA/28S/1YP〉用
スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。
単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。
仕様
●付属ウエイトローラー:11g×6個
付属品
ウエイトローラー11g×6個
適合
CYGNUS X 〈5UA/28S/1YP〉
適合車種
シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL)
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、当社指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
所定の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50~100km行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50901086
91565
¥
12,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください