2ボタンプッシュスイッチ クローム

2ボタンプッシュスイッチ クローム - DAYTONA(デイトナ)

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。

サイズ
●スイッチボディ幅12mm。
●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕様汎用12V車材質アルミ幅(mm)スイッチボディ:12●本体:アルミ製クロームメッキ仕上げ仕上クロームメッキ仕上げ適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能内容量1個
注意
※当社VELONAシリーズ電気式スピードメーターには、そのままご使用できます。
※ギボシ端子は、CA104型になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5090157691746
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする