91746 2ボタンプッシュスイッチ クローム DAYTONA(デイトナ) 50901576

2ボタンプッシュスイッチ クローム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50901576 品番91746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。

サイズ
●スイッチボディ幅12mm。
●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕様汎用12V車 材質アルミ 幅(mm)スイッチボディ:12 ●本体:アルミ製クロームメッキ仕上げ 仕上クロームメッキ仕上げ 適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
注意
※当社VELONAシリーズ電気式スピードメーターには、そのままご使用できます。
※ギボシ端子は、CA104型になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする