KEIHIN PC20 キャブ本体
チューニング性に優れ、これからエンジン吸気チューニングを始める方にもオススメ。
仕様
●本体ビス止めタイプ。PEキャブとの取付互換性はありません。
●メインジェットは当社Mタイプ(=KEIHIN丸型小タイプ)が適合。
●エアフィルター取付部外径=Φ32。
※パワーフィルターは、当社製Φ35タイプが使用可能。
■PC キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ7(91849)PC20
メインジェット:#95
スロージェット:#38
タイプタイプ7(91849)PC20
取付径(Φmm)エアフィルター:32(メーカー製パワーフィルターは35タイプが使用可能)
内容量1個
●メインジェットは当社Mタイプ(=KEIHIN丸型小タイプ)が適合。
●エアフィルター取付部外径=Φ32。
※パワーフィルターは、当社製Φ35タイプが使用可能。
■PC キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ7(91849)PC20
メインジェット:#95
スロージェット:#38
注意
●出荷状態は標準セッティングになっていますので、各車両に合わせてのセッティングが必要になります。カタログのセッティングパーツを参照し、必要なパーツを別途お買い求めください。●PE28キャブは、PEキャブ取付キットには装着できません。※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。