GIVI 【V47N】V47 <47L>未塗装ブラック(アルミパネル)

GIVI 【V47N】V47 <47L>未塗装ブラック(アルミパネル) GIVI(ジビ) GIVI 【V47N】V47 <47L>未塗装ブラック(アルミパネル) GIVI(ジビ)

最大積載量:10kg
本体重量:4.4kg
奥行×幅×高さ…450×590×320mm
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※ベース付属無し。専用フィッティングが必要です。
※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。
※上ブタアルミ部分は板から加工しているため、加工跡がある場合があります。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水はありません。

ブラック 容量(L)47 材質アルミ 質量(kg)4.4 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×590×320 積載荷重(kg)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50903064 92512
54,000
52,980
58,278 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする