ユタカ電機製作所
入力変換ケーブル
用途
UPS3020SP専用入力ケーブル
適合
UPS3020SP
タイプ
NEMA L6-20P プラグ付電源ケーブル
ケーブル長(m)
2
本体質量(kg)
(本体)4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50970605
YEET-203AA
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください