六角軸ポイントタップ

六角軸ポイントタップ モノタロウ
(10件のレビュー)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で楽にネジ加工ができます。
切りくずを前方へ排出するため、溝へ切りくずが溜まりにくく、スムーズにねじ加工ができます。

用途鉄・軽金属・樹脂などのねじ山の形成・つぶれたねじ山の修正 ねじの種類M 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSS-E 全長(mm)70 六角対辺(mm)6.35 内容量1本
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51078588 H-POT M3×0.5 0.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
51078597 H-POT M4×0.7 0.7
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
51078606 H-POT M5×0.8 0.8
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
51078615 H-POT M6×1.0 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
51078624 H-POT M8×1.25 1.25
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
51078633 H-POT M10×1.5 1.5
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51078588 H-POT M3×0.5 41018056 M3×0.5 M3×0.5 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018056 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,098 税込1,208 メーカー違いの相当品です
51078597 H-POT M4×0.7 41018065 M4×0.7 M4×0.7 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018065 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,098 税込1,208 メーカー違いの相当品です
51078606 H-POT M5×0.8 41018074 M5×0.8 M5×0.8 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018074 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です
51078615 H-POT M6×1.0 41018083 M6×1.0 M6×1.0 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018083 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です
51078624 H-POT M8×1.25 41018092 M8×1.25 M8×1.25 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018092 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です
51078633 H-POT M10×1.5 41018101 M10×1.5 M10×1.5 六角軸ポイントタップ Thread Master 41018101 六角軸ポイントタップ Thread Master 1本 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51078588
2023-05-29
用途:
M3ネジ用
製造業

M3用にしては 意外と(失礼)折れずに長持ちしていました。

対象商品:
51078597
2019-06-19
用途:
主に鋼製建具の補修

切れ味とコスト的には満足です。私の使用用途が既存の鉄板の中のコンクリートの粉が入り込んだり、さらにステンレス製だったりした時に、タップが痩せたりしやすいので、どうしても消耗品かなと思います。

対象商品:
51078597
2019-08-19
用途:
めねじのさらえ
建設業・工事業

消耗品ですが、安価で良いです。
さらえる場合にしか使わないので、メーカー品と変わりません。

対象商品:
51078615
2019-07-03
用途:
バイクのカスタムに

バイクのマフラーのスタッドボルトの、
ネジ穴の修理に使いました。
狭い場所なので普通のタップだとハンドルが
当たって作業し辛いので、六角軸だと助かりました。

対象商品:
51078597
2019-04-28
用途:
新規タップ作成および、タップ補修

M4.M5.その他のサイズをリピートしています。
スパイラルより折れにくいと思います。
安くて助かります。
廃番にならないことを望みます。

対象商品:
51078615
2019-07-12
用途:
潰れたネジ山の修正
自動車・二輪車・自転車関連業

修正用途なので、六角軸で素早く使えるのが便利です。

対象商品:
51078606
2019-05-27
用途:
板へのネジ穴開け

特に問題なく、使用できました。
安価で助かっています。

対象商品:
51078633
2017-10-21
用途:
出荷前のタップの確認

タップ加工して、組立、溶接後、確認の為 充電ドライバーに取り付けてタップ穴をさらって確認してます。
問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする