曜日別特売

2サイクルエンジンポンプ

2サイクルエンジンポンプ - BIGM(丸山製作所)
(6件のレビュー)

パワフル2サイクルエンジンで潅水に、散水にあらゆる場面で使用できるポータブルポンプ。
排ガス対応。
BP2520ASはスムーズに始動できるRスタート搭載。

付属品
ストレーナー×1、ホースバンド×3、異形タケノコ×1、吸込みホース3M×1
質量(g)
4200
最大流量(L/min)
120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×325×355
排気量(mL)
23
燃料タンク容量(L)
0.55
エンジンタイプ
2サイクル
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
最大揚程(m)
スタート方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51078685BP2520A2540ノーマル
オープン
取扱い終了
代替品有
51078694BP2520AS2540Rスタート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51078685BP2520A53847798BP2521ABP2520A 2サイクルエンジンポンプ BIGM(丸山製作所) 538477982サイクルエンジンポンプBIGM(丸山製作所)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51078685
2020-02-01
用途: 農業機械の掃除
農・林・水産業

軽くて持ち運びできるから水があればどこでも使える。水圧も充分ありトラクターの泥も洗い流せます。

対象商品 : 51078685
2018-09-02
用途: 灌水用に
農・林・水産業

2サイクルは音がかなり大きいので注意。

燃料タンクが小さい。

エンジンのかかりは良い。ノーマルのリコイルスターターでOK。複雑な仕組みは故障の原因になるだけなので不要。

呼び水にコツあり。フート弁を接続してで逆流防止が効果的でおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 51078685
2018-07-26
用途: 散水
有限会社オンアンドオフ・タカマツ自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで持ち運びに便利です。早速、ホースジョイントも購入しました。あちこちでの散水作業が楽になりました。

対象商品 : 51078694
2018-07-03
用途: ゴーヤの露地栽培の灌水に使っています
橋口農園農・林・水産業

灌水するのにちょうどいい水量で持ち運びに軽いからとても便利です。

対象商品 : 51078685
2018-06-05
用途: 農作業の補助
農・林・水産業

軽量で、エンジンのかかりもよく重宝して使用できる。

対象商品 : 51078694
2017-10-27
用途: 田畑の灌水と排水、洗車等
農・林・水産業

小型軽量なので片手で持てます。その分ホースの圧力でポンプが移動したり傾いたりすることがあるので注意する必要があります。能力的にはこのクラスで充分な性能だと思います。25mm径なので理論的には50mm径の1/4の排水量ですが個人で使う分には25mmでも色々な用途に使えて便利でした。2サイクルのためパワーがあって良いのですが、混合ガソリンが30分くらいでなくなるので、ガソリン残量も常に気に留める必要がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする