住商モンブラン
ブルゾン 男女兼用 長袖
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
背中・袖一体パーツ、襟元スナップ、細めの下腕袖、吸汗素材の袖口ネット、比翼ファスナーカバー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51301093
DF8711-2
白
S
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301102
DF8711-2
白
M
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301118
DF8711-2
白
L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301127
DF8711-2
白
LL
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
51301136
DF8711-2
白
3L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301145
DF8711-2
白
4L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301154
DF8711-4
ブルー
S
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301163
DF8711-4
ブルー
M
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301172
DF8711-4
ブルー
L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301188
DF8711-4
ブルー
LL
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301197
DF8711-4
ブルー
3L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301206
DF8711-4
ブルー
4L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301215
DF8711-6
グリーン
S
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301224
DF8711-6
グリーン
M
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301233
DF8711-6
グリーン
L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301242
DF8711-6
グリーン
LL
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301258
DF8711-6
グリーン
3L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51301267
DF8711-6
グリーン
4L
¥
6,700
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった