曜日別特売

パンツ 男女兼用 ノータック

パンツ 男女兼用 ノータック - 住商モンブランパンツ 男女兼用 ノータック - 住商モンブランパンツ 男女兼用 ノータック - 住商モンブラン

肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適。

機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止仕様動きやすい立体設計、パンツ裾ネット(フライス仕様)、丈夫なスナップ留めエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100%生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維)性別男女兼用エコマーク認定番号18 103 006内容量1本
全19種類を絞り込む
サイズ
19種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51310157DF7701-2S
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310166DF7701-2M
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310175DF7701-2L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310184DF7701-2LL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310193DF7701-23L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310202DF7701-24L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310218DF7701-4ブルーS
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310227DF7701-4ブルーM
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310236DF7701-4ブルーL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310245DF7701-4ブルーLL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310254DF7701-4ブルー3L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310263DF7701-4ブルー4L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310272DF7701-6グリーンS
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310288DF7701-6グリーンM
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310297DF7701-6グリーンL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310306DF7701-6グリーンLL
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310315DF7701-6グリーン3L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310324DF7701-6グリーン4L
6,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
51310148DF7701-2SS
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする