住商モンブラン
ブルゾン 男女兼用 長袖
(2件のレビュー)
耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。
機能
制電素材
仕様
セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル80%、綿20%
生地
制電交織ツイル
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51303507
RS8511-2
白
SS
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303516
RS8511-2
白
S
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303525
RS8511-2
白
M
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
51303534
RS8511-2
白
L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
51303543
RS8511-2
白
LL
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
51303552
RS8511-2
白
3L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
51303568
RS8511-2
白
4L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
51303577
RS8511-2
白
5L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303595
RS8511-4
ブルー
SS
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303604
RS8511-4
ブルー
S
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303613
RS8511-4
ブルー
M
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303622
RS8511-4
ブルー
L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
51303638
RS8511-4
ブルー
LL
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303647
RS8511-4
ブルー
3L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303656
RS8511-4
ブルー
4L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303665
RS8511-4
ブルー
5L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303683
RS8511-6
グリーン
SS
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303692
RS8511-6
グリーン
S
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303708
RS8511-6
グリーン
M
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303717
RS8511-6
グリーン
L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
51303726
RS8511-6
グリーン
LL
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303735
RS8511-6
グリーン
3L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303744
RS8511-6
グリーン
4L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303753
RS8511-6
グリーン
5L
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
51303586
RS8511-2
白
6L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
51303674
RS8511-4
ブルー
6L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
51303762
RS8511-6
グリーン
6L
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スムースフィット
参考になった