曜日別特売
(6件のレビュー)
機能制電素材仕様セミオートマチックコイルファスナー、フライス仕様(袖口)、内ポケット付混率(%)ポリエステル75%、綿25%生地制電交織ポプリン性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
注意
※本品はジャケットのみの販売です。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51303778RP8501-2SS
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
51303787RP8501-2S
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303796RP8501-2M
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303805RP8501-2L
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303814RP8501-2LL
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303823RP8501-23L
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303832RP8501-24L
4,500
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
51303848RP8501-25L
4,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
51303857RP8501-26L
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 食品を取り扱う時
製造業

チャックで開閉できるのと 袖口が気に入ってます。
白衣のイメージが変わりました。

対象商品 : 51303814
2024-02-06
用途: 食品加工作業時
製造業

選別や加工の作業用として使用しております。とても重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 51303823
2023-05-08
用途: 食品加工作業時
製造業

大きめな従業員にもサイズ感もよくちょうどよかったです。

対象商品 : 51303805
2023-04-09
用途: 精肉するのに使ってます。
しかや卸売・小売業

手首のゴムもしっかりしていて衛生的な仕事ができました

対象商品 : 51303778
2020-02-14
用途: 食品のパック詰め
製造業

今まで、同じメーカーの女性用を
会社で購入してもらっていましたが
こちらの方が安かったので購入してみました。
サイズ感がわからなかったので
どうかなーと思いましたが
ピッタリでした。
女性用でMサイズを使用していました
Sサイズの方が余裕があってよかったかも。

対象商品 : 51303796
2021-02-03
用途: 食品会社
製造業

生地が薄いので下に着ている物が透けて見えます。夏場女性は嫌だと言っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする