曜日別特売

ジャンパー 男女兼用 長袖

ジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブランジャンパー 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン
(2件のレビュー)

より異物混入防止効果が高いHACCP仕様

仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付タイプ男女兼用混率(%)表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100性別男女兼用袖丈長袖内容量1着
注意
※本品はジャンパーのみの販売です。
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51268263RP8521-2SS
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268272RP8521-2S
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268288RP8521-2M
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268297RP8521-2L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268306RP8521-2LL
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268315RP8521-23L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268324RP8521-24L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268333RP8521-25L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268358RP8521-4ブルーSS
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268367RP8521-4ブルーS
4,900
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
51268376RP8521-4ブルーM
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268385RP8521-4ブルーL
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268394RP8521-4ブルーLL
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268403RP8521-4ブルー3L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268412RP8521-4ブルー4L
4,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
51268428RP8521-4ブルー5L
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268446RP8521-6グリーンSS
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268455RP8521-6グリーンS
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268464RP8521-6グリーンM
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268473RP8521-6グリーンL
4,900
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
51268482RP8521-6グリーンLL
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268498RP8521-6グリーン3L
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268507RP8521-6グリーン4L
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268516RP8521-6グリーン5L
4,900
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
51268342RP8521-26L
4,500
取扱い終了
返品不可
51268437RP8521-4ブルー6L
4,500
取扱い終了
返品不可
51268525RP8521-6グリーン6L
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51268394
2021-12-22
用途: 化粧品等の包装作業で使用しています
製造業

着心地は良く、作業時に特に違和感なく着ていられます。

2が参考にしています
対象商品 : 51268385
2020-01-12
用途: 食品工場
有限会社鈴雅製菓工場

生地が柔らかく着心地がよく作業性がよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする