住商モンブラン
ジャンパー 男女兼用 長袖
ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。
色
白
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
袖ネット(長袖対応)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
長袖
内容量
1着
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51304688
8-701
S
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304697
8-701
M
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304706
8-701
L
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304715
8-701
LL
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304724
8-701
3L
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304733
8-701
4L
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304742
8-701
5L
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
51304672
8-701
SS
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51304758
8-701
6L
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください