住商モンブラン
頭巾帽子
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、メッシュケープ
種類
フルフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306307
9-1091
白
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51306316
9-1091
白
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51306325
9-1091
白
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
51306334
9-1092
ブルー
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
27日以内出荷
51306343
9-1092
ブルー
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
51306352
9-1092
ブルー
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306368
9-1093
グリーン
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306377
9-1093
グリーン
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306386
9-1093
グリーン
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306395
9-1094
ピンク
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306404
9-1094
ピンク
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306413
9-1094
ピンク
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった