住商モンブラン
頭巾帽子 かぶり式
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、吸汗ニット、メッシュケープ
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
ストレッチドビー
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306422
9-1501
白
M
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306438
9-1501
白
L
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306447
9-1501
白
LL
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306456
9-1502
ブルー
M
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306465
9-1502
ブルー
L
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306474
9-1502
ブルー
LL
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306483
9-1503
グリーン
M
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306492
9-1503
グリーン
L
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
51306508
9-1503
グリーン
LL
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった