住商モンブラン
頭巾帽子 エコ
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、マジックテープ調整式、メッシュケープ
種類
フルフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306517
9-1011
白
M
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51306526
9-1011
白
L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
51306535
9-1011
白
LL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306544
9-1012
ブルー
M
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306553
9-1012
ブルー
L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306562
9-1012
ブルー
LL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306578
9-1013
グリーン
M
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306587
9-1013
グリーン
L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306596
9-1013
グリーン
LL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306605
9-1014
ピンク
M
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306614
9-1014
ピンク
L
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51306623
9-1014
ピンク
LL
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった